Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONNIP68D CONN. DI GIUNZIONE IP68 DRITTO 2 VIE - CONNIP68D

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONNIP68D CONN. DI GIUNZIONE IP68 DRITTO 2 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093642544

Artikelnummer

LMOCONNIP68D

Herstellernummer

CONNIP68D

Hersteller

LMO

Connettori di giunzione diretto per utilizzo in esterno IP68. Materiale in termoplastico. Potenza Massima 450V 24A. Sezione filo: 1.0 - 2.5 mm2. 3 Poli. 2 Ingressi.