LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/25 FARETTO IN GESSO INCASSO 230V 35MM - DIKCG/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058341514030
Artikelnummer
LMODIKCG/25
Herstellernummer
DIKCG/25
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
35 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
98 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
98 mm



