Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCG/57/D FARETTO GESSO INCASSO DOPPIO 230V 57MM - DIKCG/57/D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514061

Artikelnummer

LMODIKCG/57/D

Herstellernummer

DIKCG/57/D

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

213 mm

FARETTO IN GESSO DOPPIO - Faretto doppio da incasso in gesso H 57 mm, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Staffe regolabili per spessori da 13 a 21 mm. Portalampade GU10 incluso. Lampada non incluso. IP20. Classe II. Max 2x50W GU10 230V. Colore: Bianco.