Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCGRD55 FARETTO IN GESSO QUADRATO H 55MM 230V - DIKCGRD55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093641219

Artikelnummer

LMODIKCGRD55

Herstellernummer

DIKCGRD55

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

80 mm

FARETTO IN GESSO QUADRATO H 55 mm - Faretto quadrato da incasso in gesso con spessore ridotto H 55 mm, da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Il foro cilindrico profondo permette di nascondere la lampadina e ottenere un raggio di luce più ristretto. Le staffe regolabili permettono anche un montaggio leggermente sporgente. Staffe regolabili per spessori da 8 a 21 mm. Portalampade GU10 incluso. Lampada non incluso. IP20. Classe II. Max 1x50W GU10 230V. Colore: Bianco.