LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKF230/CR/SL DICR.FISSO D50 230V CROMO SENZA LAMPADA - DIKF230/CR/SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058341510124
Artikelnummer
LMODIKF230/CR/SL
Herstellernummer
DIKF230/CR/SL
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt



