Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKFIP65BI FARETTO INCASSO IP65 12V BIANCO - DIKFIP65BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093643671

Artikelnummer

LMODIKFIP65BI

Herstellernummer

DIKFIP65BI

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

22 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

83 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

FARETTO DA INCASSO IP65 - Faretto incasso IP65 con vetro, da soffitto, per lampade MR16. Materiale: Lega alluminio. Portalampade MR16 incluso. Lampada non incluso. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada 50mm. MR16 50W GU5,3 12V. Colore: Bianco.