Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7.5W230VBC LAMPADA LED 7.5W 230V 120? 3000?K - DIKLED7.5W230VBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341510056

Artikelnummer

LMODIKLED7.5W230VBC

Herstellernummer

DIKLED7.5W230VBC

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 7.5W GU10 600lm 3000K CRI >80 - 120° - 230V. Materiale: corpo in alluminio con diffusore in policarbonato opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.