LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBC LAMPADA LED 7W 12V 120? 3000?K - DIKLED7W12VBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093643404
Artikelnummer
LMODIKLED7W12VBC
Herstellernummer
DIKLED7W12VBC
Hersteller
LMO
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
50 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Mit Fernbedienung:
nein



