Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBN LAMPADA LED 7W 12V 120? 4000?K - DIKLED7W12VBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 525...525 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8056093643398

Artikelnummer

LMODIKLED7W12VBN

Herstellernummer

DIKLED7W12VBN

Hersteller

LMO

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

525...525 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina MR16 led 7W GU5,3 525lm 4100K CRI >80 - 120° - 12V AC/DC. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.