Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BC LAMPADA LED 7W 230V 120? 3000?K - DIKLED7WE230BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341513309

Artikelnummer

LMODIKLED7WE230BC

Herstellernummer

DIKLED7WE230BC

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 7W GU10 500lm 3000K CRI >80 - 120° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore in policarbonato opaco. Finitura: bianco. Durata 25.000H.