LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BF LAMPADA LED 7W 230V 120? 6400?K - DIKLED7WE230BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 550...550 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341513323
Artikelnummer
LMODIKLED7WE230BF
Herstellernummer
DIKLED7WE230BF
Hersteller
LMO
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
550...550 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Mit Fernbedienung:
nein



