Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BN LAMPADA LED 7W 230V 120? 4100?K - DIKLED7WE230BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 530...530 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341513316

Artikelnummer

LMODIKLED7WE230BN

Herstellernummer

DIKLED7WE230BN

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

530...530 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 7W GU10 530lm 4100K CRI >80 - 120° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore in policarbonato opaco. Finitura: bianco. Durata 25.000H.