Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W60G230BC LAMPADA LED 8W 230V 60? 3000?K - DIKLED8W60G230BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512562

Artikelnummer

LMODIKLED8W60G230BC

Herstellernummer

DIKLED8W60G230BC

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

DIKLED - Lampadina led 8W GU10 600lm 3000K CRI >80 - 60° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico diffusore prismatico. Finitura: bianco. Durata 25.000H.