LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/BI/SL DICR.ORIENT.QUADR.D50 230V BIANCO S/LAMP - DIKORSQ230/BI/SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058341510568
Artikelnummer
LMODIKORSQ230/BI/SL
Herstellernummer
DIKORSQ230/BI/SL
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
82 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
82 mm
Reflektorfarbe:
weiß



