LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/OR/SL DICR. ORIENT. QUADR. D50 230V ORO S/LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Gold
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8058341510612
Artikelnummer
LMODIKORSQ230/OR/SL
Herstellernummer
DIKORSQ230/OR/SL
Hersteller
LMO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal



