LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL - DIMMLED96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 35 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341517253
Artikelnummer
LMODIMMLED96
Herstellernummer
DIMMLED96
Hersteller
LMO
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
35 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
116 mm
Dimmer elettronico 96W 12-24V con telecomando codificato a radiofrequenza, ON-OFF. Potenza: 12V < 96W; 24V < 192W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 35 x 116 X 57 mm.


