Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMTOUCH/144 DIMMER TOUCH 12/24V-144/288W + TELECOM. - DIMMTOUCH/144

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMTOUCH/144 DIMMER TOUCH 12/24V-144/288W + TELECOM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 28 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 152 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517345

Artikelnummer

LMODIMMTOUCH/144

Herstellernummer

DIMMTOUCH/144

Hersteller

LMO

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

28 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

152 mm

Dimmer LED 12-24V, con telecomando. 4 pulsanti preimpostati per una regolazione rapida della luminosità: 25% - 50% - 75% - 100% regolazione della luminosità 1-100% tramite l’anello touch. Indicatore LED di input. Distanza di ricezione: 30 metri. Telecomando touch a radiofrequenza. ON-OFF. Potenza: 12V < 144W; 24V < 288W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 28x152x40 mm.