Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/BI/BN FAR. INC. 12LED 12V 1.8W BIANCO 4000?K - F12LED/BI/BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1.8 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093642698

Artikelnummer

LMOF12LED/BI/BN

Herstellernummer

F12LED/BI/BN

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1.8 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Bronze

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

72 mm

Geeignet für Lampenleistung:

0.15...0.15 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

12

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

F12LED - Faretto da incasso con vetro protettivo semiopaco 1.8W - 12V. Materiale: metallo. Tensione costante: utilizzare converter 12V. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 140 mm + AMP. Dimensione: Ø 72 x H 18 mm. Ø foro: 50 mm . 12 LED 1,8W 130lm 4000K CRI >80 - 120°. Colore: Bianco.