LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/CR/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W CROMO 3000?K - F12LED/CR/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 1.8 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8058341515099
Artikelnummer
LMOF12LED/CR/BC
Herstellernummer
F12LED/CR/BC
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
1.8 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
72 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0.15...0.15 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
12
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt



