LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/IN/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W INOX 3000?K - F12LED/IN/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 120 lm
Einbaudurchmesser - 72 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8058341515136
Artikelnummer
LMOF12LED/IN/BC
Herstellernummer
F12LED/IN/BC
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Einbaudurchmesser:
72 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Ohne Dimmfunktion:
ja



