Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBC FARETTO CARRABILE 12V 3W IP65 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 230 lm

  • Einbaudurchmesser - 50 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341513521

Artikelnummer

LMOFC3W12VBC

Herstellernummer

FC3W12VBC

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230 lm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Silber

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

60 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

FC3W - Faretto LED da incasso 3W 12V - IP65 calpestabile per esterno. Materiale: Alluminio. Cassaforma ø55mm H86mm incluso. Consigli per utilizzo: Tensione costante: utilizzare converter 12V. LEd 3W 230lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: argento.