LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFC3W12VBN FARETTO CARRABILE 12V 3W IP65 4000?K - FC3W12VBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 240 lm
Einbaudurchmesser - 50 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056093642759
Artikelnummer
LMOFC3W12VBN
Herstellernummer
FC3W12VBN
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240 lm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



