LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLGL125E27BC GLOBO LED FILAM. 125 8W 230V E27 3000?K - FLGL125E27BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341512500
Artikelnummer
LMOFLGL125E27BC
Herstellernummer
FLGL125E27BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
175 mm
Nennspannung:
180...250 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
125 mm
Mit Fernbedienung:
nein



