Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOLE14BC LAMPADA FIL.OLIVA LED 4W E14 230V 3000?K - FLOLE14BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 98 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512456

Artikelnummer

LMOFLOLE14BC

Herstellernummer

FLOLE14BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

98 mm

Nennspannung:

180...250 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina ad oliva E14 4W 470lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V filamento, equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente.