Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BL FARETTO LED 30? 1W 350MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED1W/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341516225

Artikelnummer

LMOFLOORLED1W/BL

Herstellernummer

FLOORLED1W/BL

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP64

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

33 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

350...350 mA

FLOOR LED 1W - Mini faretto LED da incasso calpestabile 1W - 350mA - IP64. Materiale: alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED Blu 1W 80lm - 60°. Colore: Argento.