Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLSFE27BC LAMPADA FIL. SF LED 4W 230V E27 3000?K - FLSFE27BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 72 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512487

Artikelnummer

LMOFLSFE27BC

Herstellernummer

FLSFE27BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

72 mm

Nennspannung:

180...250 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a sfera E27 4W 470lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V filamento, equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente.