Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BF GOCCIA LED LAMP 12W E27 230V 6400?K BPC - G60-12W/E27/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 111 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341511749

Artikelnummer

LMOG60-12W/E27/BF

Herstellernummer

G60-12W/E27/BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

111 mm

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a goccia ø60mm E27 12W equivalenza con sorgente tradizionale 85W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 12W E27 1055lm 6400K CRI >80 - 220°