LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BF GOCCIA LED LAMP. 10W E27 230V 6400?K - G6010WE27BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 111 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093643602
Artikelnummer
LMOG6010WE27BF
Herstellernummer
G6010WE27BF
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
111 mm
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein



