LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6010WE27BN GOCCIA LED LAMP. 10W E27 230V 4000?K - G6010WE27BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 786...786 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 111 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093643596
Artikelnummer
LMOG6010WE27BN
Herstellernummer
G6010WE27BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
786...786 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
111 mm
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein



