Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BC GOCCIA LED LAMP 15W E27 230V 3000?K - G6515WE27BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1270...1270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 121 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341513620

Artikelnummer

LMOG6515WE27BC

Herstellernummer

G6515WE27BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1270...1270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

121 mm

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a goccia ø65mm E27 15W equivalenza con sorgente tradizionale 100W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 15W E27 1270lm 3000K CRI >80 - 220°