LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BF GOCCIA LED LAMP 15W E27 230V 6400?K - G6515WE27BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1380...1380 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 121 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341513910
Artikelnummer
LMOG6515WE27BF
Herstellernummer
G6515WE27BF
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1380...1380 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
121 mm
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein



