Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBC LAMPADA G9 LED 4W 230V 3000?K - G9LED4WBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341513019

Artikelnummer

LMOG9LED4WBC

Herstellernummer

G9LED4WBC

Hersteller

LMO

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

16 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED 3014 SMD con attacco G9 4W 280lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V e copertura in silicone.