LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL120/E27/BN GLOBO LED 125 24W E27 230V 220? 4000?K - GL120/E27/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2080...2080 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341512319
Artikelnummer
LMOGL120/E27/BN
Herstellernummer
GL120/E27/BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2080...2080 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
155 mm
Nennspannung:
175...250 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
120 mm
Mit Fernbedienung:
nein



