Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBC LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 3000?K - GX53LED7WBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 540...540 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644838

Artikelnummer

LMOGX53LED7WBC

Herstellernummer

GX53LED7WBC

Hersteller

LMO

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

540...540 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

15 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

73.5 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampada compatta LED 7W - 230V. 3000K. 540 lm.