LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBF LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 6400?K - GX53LED7WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 608...608 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093644852
Artikelnummer
LMOGX53LED7WBF
Herstellernummer
GX53LED7WBF
Hersteller
LMO
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
608...608 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
15 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
73.5 mm
Mit Fernbedienung:
nein



