LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBN LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 4000?K - GX53LED7WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 580...580 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093644845
Artikelnummer
LMOGX53LED7WBN
Herstellernummer
GX53LED7WBN
Hersteller
LMO
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
580...580 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
15 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
73.5 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K



