LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED1 *KIT CONVERTER LSP6W 350MA CABLAGGIO X1 - KITLED1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 6...6 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8058341517062
Artikelnummer
LMOKITLED1
Herstellernummer
KITLED1
Hersteller
LMO
Ausgangsleistung:
6...6 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
KIT LED - Corrente costante - Set alimentatore completo 230V - 350mA, MAX 6W. Input 230V cavo 150 cm + spina. Output 350mA cavo 10 cm + box JST x1. Materiale in termoplastico. IP20.


