Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED12 *KIT CONVERTER LSP15W 350mA E CABL. X 12 - KITLED12

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED12 *KIT CONVERTER LSP15W 350mA E CABL. X 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517116

Artikelnummer

LMOKITLED12

Herstellernummer

KITLED12

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Corrente costante Set alimentatore completo 230V - 350mA con connessione JST in serie.