LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED2/700 *KIT CONV. LS10 8W 700MA E CABLAGGIO X2 - KITLED2/700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 8...8 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8056093640175
Artikelnummer
LMOKITLED2/700
Herstellernummer
KITLED2/700
Hersteller
LMO
Ausgangsleistung:
8...8 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


