Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED3 *KIT CONVERTER LSP6W 350MA CABLAGGIO X3 - KITLED3

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED3 *KIT CONVERTER LSP6W 350MA CABLAGGIO X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517079

Artikelnummer

LMOKITLED3

Herstellernummer

KITLED3

Hersteller

LMO

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

KIT LED - Corrente costante - Set alimentatore completo 230V - 350mA, MAX 6W. Input 230V cavo 150 cm + spina. Output 350mA cavo 10 cm + box JST x3. Materiale in termoplastico. IP20.