LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED6/700 *KIT CONV. LS10 20W 700MA E CABLAGGIO X6 - KITLED6/700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8056093640182
Artikelnummer
LMOKITLED6/700
Herstellernummer
KITLED6/700
Hersteller
LMO
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


