LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLED300IP20RGB/24 LED ADESIVA IP20 5MT 300LED RGB 24V - LED300IP20RGB/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 520 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8058341511626
Artikelnummer
LMOLED300IP20RGB/24
Herstellernummer
LED300IP20RGB/24
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
520 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja



