LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADDPIP20BN LED ADESIVA MT2,5 DOPPIA IP20 4000?K 24V - LEDADDPIP20BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 3200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 2500 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058341513477
Artikelnummer
LMOLEDADDPIP20BN
Herstellernummer
LEDADDPIP20BN
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
3200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
2500 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
38.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
ja



