LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADES/BC LED ADESIVA 300LED MT. 5 3000?K 12V - LEDADES/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 360 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341514511
Artikelnummer
LMOLEDADES/BC
Herstellernummer
LEDADES/BC
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
360 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.1 mm
Mit Endstück:
ja



