LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/15W CONVERTER 15W 230V-12V TERMOPL. - LS10/15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341511176
Artikelnummer
LMOLS10/15W
Herstellernummer
LS10/15W
Hersteller
LMO
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


