Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/6W CONVERTER 6W 230V-12V TERMOPL. - LS10/6W

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/6W CONVERTER 6W 230V-12V TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 11 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341511152

Artikelnummer

LMOLS10/6W

Herstellernummer

LS10/6W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

11 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

45.5 mm

Länge:

98 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED tensione costante in termoplastico. Converter 230-12V per uso interno 6W. Input: 200-240V. Output: 12VDC. IP20. Dimensioni: 11 x 98 x 45,5 mm.