Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67 - LS10IP67150W

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 62 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517185

Artikelnummer

LMOLS10IP67150W

Herstellernummer

LS10IP67150W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

62 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

135 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 12VDC per uso esterno 150W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 12VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 62 x 230 x 135 mm.