LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6730W CONVERTER 30W 230V-12V IP67 - LS10IP6730W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8058341513408
Artikelnummer
LMOLS10IP6730W
Herstellernummer
LS10IP6730W
Hersteller
LMO
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
162 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


