Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP67150W CONVERTER 150W 230V-24V IP67

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP67150W CONVERTER 150W 230V-24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 44 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517192

Artikelnummer

LMOLS24IP67150W

Herstellernummer

LS24IP67150W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

70 mm

Länge:

242 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 24VDC per uso esterno 150W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 24VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 44 x 242 x 70 mm.