LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL. - LSP/15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341511220
Artikelnummer
LMOLSP/15W
Herstellernummer
LSP/15W
Hersteller
LMO
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
44 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


